曜日別特売
105-0835 耐油ホース ピンク KIJIMA(キジマ) 51961228

耐油ホース ピンク

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)9
外径(Φmm)13
内容量1本注文コード51961228品番105-0835
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。

仕様クリップ付長さ(m)1使用温度範囲(℃)-38~60内径(Φmm)9内径×外径(Φmm)9×13外径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51961194
2023-04-03
用途: キャブレーターのホースとして
株式会社サトー自動車・二輪車・自転車関連業

細かく加工しながら取り付けなくてはいけない作業だったので柔らかくて加工作業しやすかったです。

対象商品 : 51961228
2023-02-04
用途: 吸引器に接続
株式会社ブッシュサービス業

同じ素材で、もう少し厚みのあるホースがあるといいのですが…。

対象商品 : 51961219
2021-09-14
用途: キャブレターセッティング時の作業用ガソリンタンクからの燃料供給用として
有限会社ケント興産

安心のキジマ製。
なんといっても透明なため、内部の流体残量が目視にてわかるというのが選定した理由です。
1m売りなので、『点滴』作業で上部に吊り下げても十分な長さです。

対象商品 : 51961185
2021-10-27
用途: 農機具エンジン保護
農・林・水産業

とても安心して使えるホースです、有難う御座いました。

対象商品 : 51961228
2020-11-22
用途: JA07カブのブリーザードレンホース延長
電気・ガス・熱供給・水道業

最近ブリーザードレンがすぐに溜まるため延長ホースに使いました。ピンク色が目立つので違和感はありますが多い日も安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 51961185
2020-08-18
用途: チェンソーキャブレター燃料ホース
その他業種

ハスクバーナーの30年以上前のものなので3×6は専門店でも取り扱ってなくて困ってました。当日の追加購入で送料無料も良い◎

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする