双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51961246 品番BINO10X20IS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

小型軽量の10倍モデル。
高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。
連続約12時間の手ブレ補正。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。
ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。
最短合焦距離2.0m。
・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。
・人間工学に基づくデザイン。

倍率(倍)10 付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能) 寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高) 質量(g)約430(本体のみ) 電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】 眼幅調整範囲(mm)56〜72 最短合焦距離約2.0m 対物レンズ有効径(mm)20 ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による 検知方式振動ジャイロセンサー バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯 レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9° ひとみ径(Φmm)2 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする