LED描画ランプ ラインタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51961499 品番LBL-9005R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

LED描画ランプ(ラインタイプ)
光のライン(赤色)を床面に向けて描画。
作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。

質量(g)223(ブラケット含む) タイプラインタイプ 消費電力(W)11(48V時) 定格電圧(V)DC12〜48 光源6個 LED色レッド 使用環境温度(℃)-30〜+60 防塵防水性能IP67 光源色赤色LED 耐振動性能7G
注意
※本商品はDC12V〜48Vの車載用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※本商品は「保安基準」に適合していない為、公道へは描画できません。また、UN R26 外部突起要件を満たしていない為、9人乗り以下の乗用車への外装品として装着することはできません。
※本商品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。
48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定いただき、ピーク電圧が80Vを超える場合には、別売りの過電圧対応中間ハーネスをご購入の上、本商品取付時に装着してください。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51961499
2024-04-26
用途:
取り付け作業時
有限会社成和電機工作所 様

建設機械に、取り付け時3個中、2個点灯不良

事前にテストしていきました、その時は、1個点灯不良 もう1個は取り付け後に発生

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする