KM-820 遠近両用単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 51963373 KM-820 遠近両用単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 51963373

遠近両用単眼鏡

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51963373 品番KM-820
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。
最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。
ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。
わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。

倍率(倍)8 付属品収納ケース、ストラップ 本体質量(g)73 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×98 最短合焦距離30cm レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-6435-06 アイレリーフ(mm)12 実視界(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする