LBP-6GRS-SET グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット) DENSAN(ジェフコム) 51963477 LBP-6GRS-SET グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット) DENSAN(ジェフコム) 51963477 LBP-6GRS-SET グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット) DENSAN(ジェフコム) 51963477 LBP-6GRS-SET グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット) DENSAN(ジェフコム) 51963477 LBP-6GRS-SET グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット) DENSAN(ジェフコム) 51963477

グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51963477 品番LBP-6GRS-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135,000

レーザー照度切替機能搭載グリーンレーザー
レーザー照度切替 省エネ・通常(受光器)・高輝度
4WAY電源 乾電池・充電池・ACアダプタ・USB
屋外OK
垂直(たちライン)・水平(よこライン)・両縦(4方向たちライン 90°)・鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)
明るい場所でも視認性抜群
レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)
電池長持ち、レーザー全照射約10時間(付属充電式電池使用時)
照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
電源は選べる4パターン(アルカリ乾電池・付属の専用充電池・付属のACアダプター・市販のUSBモバイルバッテリー)

付属品レーザーグラス・レーザーターゲット・アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)・専用ACアダプター・専用充電式リチウムイオン電池パック・専用USBケーブル・専用ハードケース 質量(kg)0.85(電池込) 使用温度範囲(℃)-10〜45 電源単3形乾電池×4本 又は・専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間) 又は・AC100V(付属のACアダプター使用) 又は・市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 寸法(Φ×高さH)(mm)93(ボディー部)×156 線幅(mm)1.5mm/5m 対応受光器対応(付属の受光器LBP-PRG使用) 連続使用時間(時間)【(20℃時):レーザー全照射時(通常モード時)】約3(アルカリ乾電池使用時)・約10(専用充電式電池使用時) モード切替3モード 省エネ・通常(受光器)・高輝度 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動方式 到達距離(m)屋外最大約30(付属の受光器LBP-PRG使用時) 指示精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 防塵防水性能IP54相当 警告傾斜警告:補正範囲外時ブザー音、電池残量警告:電源ランプ点滅 光源(nm)ラインレーザー:515 緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650 赤色半導体レーザー 光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018) 回転角度(°)360 パルス幅×周波数50μs×10kHz±10%、25μs×10kHz±10%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※連続使用時間は使用環境により異なります。2個口での発送となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする