WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン スポンジゴム
半月スポンジEPDM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
51963556
品番
WSG06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
EPDM
長さ(m)
2
用途
クッションや戸当たりに
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
寸法(mm)
5×10
使用温度範囲(℃)
5〜50
アズワン品番
64-5072-99
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※高温、低温では粘着力が弱くなります。
※ザラザラ面や湿気のある箇所には粘着が付きにくくなります。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長