WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン ゴム板・シート
平型ゴムEPDM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
51963678
品番
WSG18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
EPDM
長さ(m)
2
用途
パッキンなどに
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)
2×20
使用温度範囲(℃)
-20〜80
アズワン品番
64-5073-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※製品により、多少白っぽくなるものがありますが、何ら商品には影響がありません。
※電気絶縁には使用できません。
商品豆知識
ゴム素材の特長