WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の シリコンゴム
WAKI(和気産業)の シリコン ゴム丸棒・パイプ
シリコン チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
51963739
品番
WSG24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
シリコン
長さ(m)
2
用途
パッキンなどに
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-70〜150
内径×外径(Φmm)
4×6
アズワン品番
64-5073-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※色が移行する場合がありますので、商品が接触する部分は御注意ください。
※火には近づけないでください。
※製品により、多少白っぽくなるものがありますが、何ら商品には影響がありません。
商品豆知識
ゴム素材の特長