LITEC (ライテック)
LITEC (ライテック)の 健康器具・機器
LITEC (ライテック)の エクササイズ用品
トレーニングチューブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
51963888
品番
MN141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途
ストレッチ・筋力トレーニング
材質
TPR
色
イエロー
タイプ
弱
チューブ長さ(mm)
約1500