LITEC (ライテック)
LITEC (ライテック)の 健康器具・機器
LITEC (ライテック)の エクササイズ用品
トレーニングチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51963897
品番
MN142
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途
ストレッチ・筋力トレーニング
材質
TPR
色
グリーン
タイプ
中
チューブ長さ(mm)
約1500