LITEC (ライテック)
LITEC (ライテック)の 健康器具・機器
LITEC (ライテック)の エクササイズ用品
ストレッチボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51963958
品番
MN149
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
破裂しにくいバーストレス仕様。ボールの弾力性を利用して、多様なエクササイズが楽しめます。
用途
バランス運動に
付属品
フットポンプ・ストッパー
材質
PVC・PP・PE
色
ブラック
直径(Φcm)
ボール:約75
耐荷重(kg)
約100
適応身長(cm)
160以上