CB-JCB ジュニアコンパクトバーナー イワタニ 51963985 CB-JCB ジュニアコンパクトバーナー イワタニ 51963985 CB-JCB ジュニアコンパクトバーナー イワタニ 51963985 CB-JCB ジュニアコンパクトバーナー イワタニ 51963985

ジュニアコンパクトバーナー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51963985 品番CB-JCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋外専用のアウトドアバーナー。専用ハードケース付き。高熱効率バーナーで高い加熱力!1Lの水が約4分で沸騰します(気温25度の時)

材質本体:アルミニウム、バーナー・ごとく・脚・風防:ステンレス 質量(g)約274 サイズ(mm)使用時:155×155×127、収納時:82×68×109 アズワン品番64-8440-07
注意
※カセットガスは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51963985
2023-02-06
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

さすがのイワタニ製ですね。安定感も抜群ですし、火力の調整もしやすいです。
とろ火からハイパワーまで調整範囲も広く使いやすいと思います。
コールマンのヒーターアタッチメントを併用すればさらに使いやすくなります。
ヒーターアタッチメントを使用する場合は、ボンベの加熱防止に別売り(社外品)
遮熱板を併用してください。

1人が参考にしています
対象商品:
51963985
2022-10-21
用途:
キャンブ、庭でのバーベキューに使用
富田工業 様 (建設業・工事業)

メスティンでの使用に最適!
コンパクトで使いやすい。
コスパも良い。

対象商品:
51963985
2021-11-30
用途:
林道ツーリング

ガスカートリッジが横向きで装着なので安定感もあり、コンパクトで大変使いやすいです。火力も問題ないです。ケース付きが助かります。着火装置も十分な威力です。

対象商品:
51963985
2022-01-05
用途:
ぼっちキャンプ
ケイ・アンド・エス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何と言っても、カセットコンロのガスが良い!何処でも手に入るので、ガス欠でも安心!

対象商品:
51963985
2022-09-05
用途:
キャンプ時
有限会社美田工業彫刻所 様

値段が割高なので個人で購入するなら別場所で購入します。価格は高めなので下げてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
51963985
2021-09-23
用途:
バイクキャンプ
運輸・通信業

バイクツーリングキャンプなので、非常にコンパクトで火力も強く、大変満足してます

対象商品:
51963985
2021-06-24
用途:
バイクでのキャンプ用
有限会社スターカーゴ 様

未使用でテストはしましたが、気に入った。宣伝します。

2021-02-15
用途:
日帰り登山後に車脇でお湯を沸かして珈琲を飲みました、
サービス業

イワタニボンベは家に常備してあるので、すごく身近に思います。組立簡単でちょっとしたアウトドアには持ってつけの商品です。私はお湯を沸かす目的のみでこの商品を購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする