PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
キッズスクールソックス クルー丈 3P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(3足)
注文コード
51964037
品番
CW381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
つま先かかと補強。抗菌防臭加工。4サイズ展開でお子様の成長に合わせてお選びいただけます。通園、通学、イベントに最適。
色
黒
サイズ(cm)
16〜18
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン
丈区分
クルー
用途
お子様の通園、通学、発表会などのイベントに
タイプ
先丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
16
注意
※お子様の通園、通学、発表会などのイベントに