NY-2000 NOTE YASURI ヤナセ(柳瀬) 51964204

NOTE YASURI

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#2000
内容量1個(24枚)注文コード51964204品番NY-2000
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ノートみたいにめくって使う紙やすりです。
小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。
木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)
水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)

用途金属・石材の研磨粒度#2000質量(g)36シートサイズ(mm)70×110素材RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用しない場合は、きちんと保管してください。
※乾燥した場所で、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※加工する物をしっかりと固定してください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
水濡れ厳禁(NY-120/NY-400)

商品説明動画

【使い捨て紙やすりで】ノートヤスリ NY-120 NY-400 NY-1000 NY-2000 NOTE YASURI【手軽にお掃除】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする