六角軸ダイヤヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51964256 品番 D10CHN
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別) アウトレット
¥669539

金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。

粒度#100 形状円筒先丸型 質量(g)21 寸法(Φ×mm)Φ10×21 用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ 材質鉄、ダイヤ 対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表示の最高回転数を超えて使用しないでください。
※軸付製品の軸は根元まで差し込んで、しっかりと締めてください。
※軸径を確認し、芯振れしないように、しっかりと締め付けてください。
※使用前には、必ず3分間の空転テストを行い、安全を確認してください。
※保護用メガネ、防塵マスク、安全帽子等を必ず着用してください。
※使用中は、絶対に手や体が回転部に触れないよう注意してください。
※使用中は、強い力をかけたり衝撃を与えないでください。軸が曲がったり、異常摩耗して寿命を早めます。
※使用後は、研磨物や製品が熱を帯びますので、素手で触らないようにお願いします。
※研削中、火花が出ることもありますので、引火性危険物の近くでの使用は避けてください。
※使用する回転工具の取扱説明書をよく読み安全な作業を心がけ、正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
穴あけポンチの研ぎ

ポンチの外側は紙やすりやシャープナーなどで簡単に研げるが、内側はそうはいかない。それが安めで簡単にできるよいアイテム。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする