ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ドリル
ヤナセ(柳瀬)の ハイスドリル
ヤナセ(柳瀬)の ハイスドリルセット
精密ドリルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
51964265
品番
PS-8
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
模型やプラモデル、アクセサリー製作に最適です。
精度の高いビットを揃えました。
様々な大きさの穴あけ作業に対応しています。
軸径(Φmm)
2.35
材質
ハイス鋼
用途
木材・竹・軽金属・樹脂・FRPなどの穴あけ
セット内容
0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.4mm
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※先端工具の最高使用回転数を超えて使用しないでください。
※取り付けはブレないよう確実に実施し、オーバーハングは25mm以内に調整してください。
※深い穴や溝等の研削でオーバーハングを長くする時は使用回転数を下げてご使用ください。
※先端工具を取替えた時は3分間、作業開始時は1分間の試運転を実施し、取付けは完全かチェックしてください。
※ドリルは加工物に対して垂直にゆっくり当てて作業してください。
※強く押さえたり、こじったり無理な作業はしないでください。
商品説明動画
【研磨の柳瀬】ルーター用ビットセット PS-8 精密ドリルセット 【お手軽DIY】
参考になった