カシュー 自然乾燥 サフェーサー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.75kg) 注文コード 51964737 品番 T011-66-7801
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

自然乾燥 サーフェーサーは、パテ研ぎ後の研ぎ足や素材の巣穴を埋めるのに適した、自然乾燥カシュー仕上げにおける土台となる下塗りです。ヘラ用の下地より顔料粒子のきめが細かく、自然乾燥カシューに対する吸込みも少ないため、上塗り後良好な塗膜外観が得られます。
塗膜外観、自然乾燥カシューとの付着性が良好で手塗り作業者に適した標準的な下塗りです。
スプレー塗装、刷毛塗りのどちらも可能であり、色味は褐色が勝ったグレーです。
素材の凸凹表面の調整に有効であり、肉痩せの防止や肉持ち性の向上にも効果があります。

グレー 用途漆器・工芸・建具・下塗り 仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】 配合主剤/シンナー=100/20〜50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30〜50%、刷毛塗り:20〜30%です。) 塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120〜200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
注意
※現場作業環境に合わせ、より適切なシンナーをご用意いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする