色グレー
用途漆器・工芸・建具・下塗り
仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】
配合主剤/シンナー=100/20〜50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30〜50%、刷毛塗り:20〜30%です。)
塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120〜200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1.5L
危険物の性状非水溶性