曜日別特売

カシュー 自然乾燥 サフェーサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)
内容量1缶(20kg)注文コード51964764品番T011-66-7801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

自然乾燥 サーフェーサーは、パテ研ぎ後の研ぎ足や素材の巣穴を埋めるのに適した、自然乾燥カシュー仕上げにおける土台となる下塗りです。ヘラ用の下地より顔料粒子のきめが細かく、自然乾燥カシューに対する吸込みも少ないため、上塗り後良好な塗膜外観が得られます。
塗膜外観、自然乾燥カシューとの付着性が良好で手塗り作業者に適した標準的な下塗りです。
スプレー塗装、刷毛塗りのどちらも可能であり、色味は褐色が勝ったグレーです。
素材の凸凹表面の調整に有効であり、肉痩せの防止や肉持ち性の向上にも効果があります。

用途漆器・工芸・建具・下塗りグレー仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】配合主剤/シンナー=100/20~50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30~50%、刷毛塗り:20~30%です。)塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120~200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
注意
※現場作業環境に合わせ、より適切なシンナーをご用意いたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする