カシュー 自然乾燥 下地2号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.5kg) 注文コード 51964789 品番 T011-87-7706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。
適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。
カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。

用途漆器・工芸・パテ 仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。 温度(℃)【乾燥】10、25、35 使用温度(℃)10以下 湿度(%RH)85以下 配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事 比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56 引火点(℃)53 塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等 発火点(℃)280 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.5kg 性状茶褐色粘稠体 加熱残分(%)75以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする