ストロンTXL-2800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(24kg) 注文コード 51965035 品番 T133-28-8232-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。
食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。
日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。
ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。
塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。
任意の色、艶に調色できます。
食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。

艶消黒 主な用途その他 用途木工・その他 仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り〜全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10〜25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下) 硬度H〜2H、三菱ユニ、ブリキ板上 配合A液/B液/シンナー=100/50/60〜100、粘度10〜11秒(NK-2カップ、20℃) 主成分2液ポリウレタン型 塗装エアースプレー、刷毛塗装で60〜100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60〜100g/m2は、膜厚20〜30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30〜60分静置後、強制乾燥:60〜70℃×40〜50分、又は、焼付乾燥:100〜120℃×20〜30分。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)【at30℃】3 乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間 危険物の性状非水溶性
注意
※現場作業環境に合わせ、より適切なシンナーをご用意いたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする