ケイホスピア
ケイホスピアの 歩行関連
ケイホスピアの 杖
ケイホスピアの 一本杖
愛杖 ハローキティ 折りたたみタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51966259
品番
HK-21
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
可愛いハローキティの杖。握りやすいスリムネック構造。オリジナルストラップ付き。
全長(cm)
78〜88
付属品
ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
質量(g)
305
タイプ
折りたたみタイプ、スリムネック
材質(グリップ)
楓
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納時寸法(cm)
26