ケイホスピア
ケイホスピアの 歩行関連
ケイホスピアの 杖
ケイホスピアの 一本杖
愛杖 Sシリーズ 折りたたみタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51966523
品番
SC-05
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高級感漂う彫刻仕上げ。キラキラ輝くシャイニーステッキ。
全長(cm)
75〜83
付属品
ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
質量(g)
330
タイプ
折りたたみタイプ、スリムネック
材質(グリップ)
アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納時寸法(cm)
26