アンダーデスクワゴン用 インサイドボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51968237 品番 IB-05NG
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクト設計が人気のデスクインサイドボックス。
奥行320mmと奥行250mmのコンパクトサイズ。ファイルの転倒を防ぐ本立ホルダーが2本付いています。
棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。
最下段の棚位置は142mm。

ネオグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×320×600 棚段数2 総耐荷重(kg)40 質量(kg)11 付属品可動棚板1枚、ブックサポート2本、キャスター(ストッパー無) 材質材質:スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 高さ(mm)【最下段棚板位置】142 寸法(幅W×高さH)(mm)(棚)470×480 キャスターあり 最大積載量(kg)40、15/棚1段あたり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×600 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)30(7段階) サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする