オリタタミコンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51968386 品番 L51510BL-J
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽くて丈夫な業務用オリタタミコンテナ。
荷物の運搬や書類の保管に便利です。
不要なときは折りたたんで省スペースでの保管が可能です。
金属などを使用していないオールプラスチック製なので、リサイクルも容易です。
フタは別売です。

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325 ブルー 折りたたみ時高さ(mm)86 最大積載段数5 材質PP 質量(kg)2.17 積載荷重(kg)20 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 適合フタL4050510F-J 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)493
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※フタは別売りです。
※三甲(株)との企画商品です。メーカーの刻印が入っています。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする