JTC-75F-NV オリタタミコンテナ 蓋付 ジョインテックス 51968456

オリタタミコンテナ 蓋付

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)75
内容量1個注文コード51968456品番JTC-75F-NV
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

丈夫で軽量な折りたたみコンテナ(フタ付)。
荷物の運搬や書類保管の必需品。
簡単に折りたためて整理・収納にも便利です。
ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビ。
フタには便利なロック機能が付いています。

容量(L)75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×340有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×405×307透明/ネイビーフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)90最大積載段数5材質PP質量(kg)2.2積載荷重(kg)20機能ロック機能外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)307有効内寸法・幅(mm)600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※岐阜プラスチック工業(株)との企画商品です。メーカーの刻印が入っています。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 書類の保管
その他業種

長期保管する書類を収納しました。
パイプファールを7~10冊程度収納でき、省スペース化できました。

対象商品 : 51968447
2022-10-20
用途: トラック荷台用に
赤帽 ティーケー運送運輸・通信業

とても良い買い物をしたと思います。サイズ的にもちょうどよく 蓋の閉まり具合もとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする