ジョインテックス
エコセーフ掲示板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)
900
900
1200
1800
外寸法・高さ(mm)
600
600
900
色
ブルー
ライトグレー
ブルー
グリーン
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51968508
品番
M28J-23EK2-BL
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
マグネットもプッシュピンも使えて便利です。
取付フックはレール式なので位置の微調整が簡単に出来ますが、横位置のみとなります。
付属のマグネットバーで用紙をとめる場合、コピー用紙2枚を目安にしてください。
グリーン購入法
適合
色
ブルー
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
付属品
なし(マグネット、ピン、壁面取付用ネジは付属しておりません)
仕様
マグネット、プッシュピン使用可
材質
板面:エンスイPVC(特殊加工)、フレーム:アルミ、芯材:木質基材(木質繊維板)、裏面:鋼板
厚さ(mm)
14
外寸(幅W×高さH)(mm)
900×600
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
866×566
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※縦使用は別途問い合わせください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません