ワークテーブル(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51972823 品番YA-F1890W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワークスタイルに応じて、フリーアドレス・ミーティングテーブルにと活用できる「YA-Fシリーズ」ワークテーブル。
天板は奥行900mmとワイドで安定感があります。
天板を折りたためるセンターフラップタイプはスタッキングでき省スペース収納が可能。
キャスターは直径75mmと大型サイズで移動時もスムーズ。
両脚間の桁部までの高さは386mm。棚なし。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700 質量(kg)46.1 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×826×1160 付属品六角棒レンチ 仕様センターフラップ、スタッキング、操作レバー、棚なし、幕板なし 材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF・パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部・桁部=スチール、支柱=直径60.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、キャスター=直径75mmウレタン巻ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個付) 幅(mm)1800 高さ(mm)700 タイプセンターフラップ 奥行(mm)900 間口(mm)1800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×700 有効高さ(mm)644(天板下) 天板厚さ(mm)27.8 パネルなし 脚間(mm)1250
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,430 / 税込 ¥5,973
北海道地方数量1につき ¥5,430 / 税込 ¥5,973
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする