ミーティングテーブル(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51972918 品番KE-1890W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シャープなフレームデザインでより洗練されたオフィス空間を演出する「KEシリーズ」ミーティングテーブル。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700 質量(kg)19.2 材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、脚部:40×20mm角スチールパイプ(クロームメッキ) 幅(mm)1800 高さ(mm)700(天板下639) 奥行(mm)900 間口(mm)1800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×700 天板厚さ(mm)21 アジャスターあり
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,410 / 税込 ¥5,951
北海道地方数量1につき ¥5,410 / 税込 ¥5,951
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする