ダイヤル式錠窓付ロッカー(連結サービス付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51974205 品番JTB-14D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不在時の荷受けに便利な宅配用ロッカー。
荷物の有無が確認できる覗き窓付き。
ダイヤル錠は暗証番号の崩し忘れを防ぐゼロリセット機能付きです。
横連結・アジャスター機能があります。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)450×515×1800 段数4段ハイ ブラック 付属品連結ビス・ナット、穴塞ぎキャップ、ユーザー様向け注意シール(1枚)、表示プレート4枚 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 質量(kg)39 グリーン購入法適合 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)407×465×(上段)390/(中段)399/(下段)395 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※不在により持ち戻りになった場合、再配達料をご請求させていただく必要があるため、必ずお受け取りをお願いします。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※マンション、小規模オフィスなどでのご使用以外、公共施設など不特定多数が利用する場所での設置は不向きです。
※完成品でお届けする商品です。購入の際は、設置場所までの搬入経路を十分にご確認ください。
※マスターキー(非常解錠キー)は付属しておりません。別売(有償)となります。ご入用の際はお手数ですが商品ご購入後に販売店様へご連絡をお願いいたします。
※同じ商品同士連結可能な商品です。同商品2台以上同時購入で連結作業を行います(床、壁面への固定は行いません)。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,530 / 税込 ¥9,383
北海道地方数量1につき ¥8,530 / 税込 ¥9,383
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする