脚折りたたみ式テーブル用台車(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51974747 品番RD-1810
参考基準価格(税別)¥146,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450〜600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。

仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品 材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー) 質量(kg)37.5 グレー 車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個) 材質(車輪)耐油ゴム 荷台寸法(mm)760×1970 最大積載荷重(kg)260 ハンドル高さ(mm)1400 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,430 / 税込 ¥9,273
北海道地方数量1につき ¥8,430 / 税込 ¥9,273
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする