ラックデスク(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)350(デスク部700) ホワイトグレー 注文コード51974984 品番GRD-1870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,400
この商品は奥行・種類・色など4種類から選べます 他の種類を見る

オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。
ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。
ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。
設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×1800 奥行(mm)350(デスク部700) ホワイトグレー 付属品可動棚板4枚 材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪 幅(mm)900 質量(kg)48.3 高さ(mm)1800 最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60 機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×700×1800 棚板調整ピッチ(mm)20 アジャスターなし サービス分類組立・設置・取付
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,680 / 税込 ¥8,448
北海道地方数量1につき ¥7,680 / 税込 ¥8,448
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする