曜日別特売
GR-HK オープンラック・ラックデスク用壁面固定金具 ジョインテックス 51976585

オープンラック・ラックデスク用壁面固定金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード51976585品番GR-HK
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)用の壁面固定金具。
オープンラック・ラックデスクの転倒防止にお使いいただく、壁面に固定するための金具です。

用途モルタル下地専用ホワイトグレー付属品ビス適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)材質鋼板(粉体塗装)幅(mm)110質量(kg)0.13高さ(mm)35奥行(mm)78外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×78×35
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする