オートグリッププライヤー

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)180 注文コード51988448 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。
全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。

種類プライヤーレンチ 全長(mm)180 刃厚(mm)7 適合最大径(Φmm)27 材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)、TPR(黒)
注意
※全長180mmタイプにはキャップは付属しておりません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51988475
2026-01-18
用途:
傷付けたくない配管等

樹脂キャップが無くなったので買い替えたが良いと思う、ただ私の手が小さすぎたので使い難い

2024-10-09
用途:
ナットを掴んだり

すごく便利なので気に入っていたのですが、最近壊れました。
動きが悪くなり刃がかみ合わなくなってしまいました
工具が壊れるなんて今まであまりなかったのでびっくりしましたが気に入っているので買い直しました。

対象商品:
51988475
2024-07-31
用途:
車のメンテナンス

今まで使ってきたプライヤーが、結構痛んできたため購入
挟んだ状態で固定できるので、便利です

2人が参考にしています
対象商品:
51988475
2023-10-08
用途:
ちょい作業

ちょい作業にプライヤーで済ますことがよくあるので重宝しています。ナットや対象物に合わせることなく握るだけで使えるのは便利です、あとはオートグリップのばねの耐久性が何年もつかだけです。

1人が参考にしています
対象商品:
51988475
2023-06-12
用途:
自動車整備他

使い易いので普段使い、車載工具等で複数使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
51988448
2022-10-03
用途:
車整備等

力が必要とされるところも、今までならラジオペンチやプライヤーを使って対応していたが、本品のおかげで格段に楽かつ安全になった。小型なので使い易い。

対象商品:
51988448
2022-11-13
用途:
小型で便利
農・林・水産業

色々な作業に使えます。MonotaROブランドなのにMonotaROのロゴが付いていないので星-1

対象商品:
51988448
2022-04-04
用途:
給水管コネクターの締め付け
その他業種

開口部の大きさが自動で変えられるので大変便利、コスパが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする