CDLA2FH80-550-E ファインロックシリンダ CDLA2FH80 SMC 51989795 CDLA2FH80-550-E ファインロックシリンダ CDLA2FH80 SMC 51989795

ファインロックシリンダ CDLA2FH80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51989795 品番 CDLA2FH80-550-E
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)550 作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック) 材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする