CDLA2L63-1000-D-A44C ファインロックシリンダ CDLA2L63 SMC 51996612 CDLA2L63-1000-D-A44C ファインロックシリンダ CDLA2L63 SMC 51996612

ファインロックシリンダ CDLA2L63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック オートスイッチ種類A44C 注文コード51996612 品番CDLA2L63-1000-D-A44C
参考基準価格(税別)¥99,110 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など153種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)1000 作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A44C オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする