CDLG1BA20-200-E ファインロックシリンダ CDLG1BA20 SMC 52004531 CDLG1BA20-200-E ファインロックシリンダ CDLG1BA20 SMC 52004531

ファインロックシリンダ CDLG1BA20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード52004531 品番CDLG1BA20-200-E
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など16種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) ストローク(mm)200 タイプ(A) 無給油/エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし シリンダ追記号(-) ジャバラなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする