ラバーグリース #

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g×1本) 注文コード 52010755 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790

耐ゴム性に優れたポリゴリコール系合成油を主体に、防錆剤および各種の添加剤を配合した高性能ブレーキ用グリース。ブレーキオイルの漏洩を防ぐとともにゴムカップを保護します。

用途ブレーキ用グリース。 使用温度範囲(℃)-40〜130 滴点(℃)(JIS K 2220 8.)200 外観赤橙色粘ちょう状 混和ちょう度(JIS K 2220 23.)280 増ちょう剤リチウム石けん 基油ポリグリコール 動粘度(mm2/s)基油(100℃):39 危険物の類別非危険物 特性耐ゴム性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52010755
2025-04-03
用途:
バイクのブレーキキャリパーを清掃後に塗布しました。

ブレーキの鳴きや、シャカシャカ引きずり音が無くなり、とてもスムーズなブレーキファーリングとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする