神戸ルブリカンツ
神戸ルブリカンツの グリース
神戸ルブリカンツの リチウムグリース
マイクロカートリッジグリース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(80g×1本)
注文コード
52010798
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
潤滑性・機械的安定性・耐水性など各種性能に優れた汎用グリース。
80gの少量タイプ
用途
一般潤滑箇所、摺動部,軸受けなど
使用温度範囲(℃)
-15〜130
使用目的
一般潤滑箇所、摺動部,軸受けなど
外観
茶褐色
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
精製鉱油
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑性・機械的安定性・耐水性