ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)の グリース
ニッペコ(旧 日本礦油)の リチウムグリース
ニッペコDXL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(420mL×20本)
注文コード
52010895
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
用途
建設機械用に優れた性能。
施盤チャック用に最適。
付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。
グレード
No.1
使用目的
建設機械用
滴点(℃)
270以上
外観
淡褐色
混和ちょう度
(25℃)324
増ちょう剤
カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
基油
精製鉱油
危険物の類別
非危険物
特性
耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。