曜日別特売
SK-HL350-BK LEDヘッドライト STAR Light 52011358

SK-HL350-BK LEDヘッドライト STAR Light 52011358
SK-HL350-BK LEDヘッドライト STAR Light 52011358
SK-HL350-BK LEDヘッドライト STAR Light 52011358
SK-HL350-BK LEDヘッドライト STAR Light 52011358
SK-HL350-BK LEDヘッドライト STAR Light 52011358
SK-HL350-BK LEDヘッドライト STAR Light 52011358

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52011358品番SK-HL350-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

明るさをLOWで約50Lm、MIDDLEで約150Lm、HIGHで約350Lmの3段階で調整できるLEDヘッドライトです。
防水仕様はIP67の耐塵・防侵仕様です。

用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘッドバンド ヘルメットクリップ4個本体質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×42×45保護等級IP67使用電池単四電池×3(別売)電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約3時間 MIDDLE:約5時間 LOW:約12時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする