CDLG1UA20-100-D-M9BWL ファインロックシリンダ CDLG1UA20 SMC 52011461 CDLG1UA20-100-D-M9BWL ファインロックシリンダ CDLG1UA20 SMC 52011461

ファインロックシリンダ CDLG1UA20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード52011461 品番CDLG1UA20-100-D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥42,460 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は作動方式・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など3種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック オートスイッチ種類M9BW ストローク(mm)100 タイプ(A) 無給油/エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート) オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダ追記号(-) ジャバラなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする