※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52011525
品番
ZK2C12K5BL1A-08-J
参考基準価格(税別)
¥31,790
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
ボディ:マニホールド用
オプション
破壊流量調整ニードル、丸型ロックナット
種類
真空用圧力スイッチ、NPN、単位切替機能なし(SI単位固定)
定格電圧 DC V
24
排気方式
複合排気
コネクタ
真空用圧力スイッチ用 2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAss'y 3m(リード線一体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力範囲(kPa)
0〜-101
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ8mm
エジェクタ/ノズル呼び径
Φ1.2mm