CDLJ2D16-100-P ファインロックシリンダ CDLJ2D16 SMC 52012527 CDLJ2D16-100-P ファインロックシリンダ CDLJ2D16 SMC 52012527

ファインロックシリンダ CDLJ2D16

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52012527 品番 CDLJ2D16-100-P
参考基準価格(税別)¥31,520 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする