CDLQB20-10DC-B-M9BVL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 SMC 52033222 CDLQB20-10DC-B-M9BVL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 SMC 52033222

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 オートスイッチ種類M9BV ポートねじの種類(-) M ねじ 注文コード52033222 品番CDLQB20-10DC-B-M9BVL
参考基準価格(税別)¥25,470 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など98種類から選べます 他の種類を見る

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M ねじ オートスイッチ種類M9BV ロックアップの方向(B) 後退方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする