CDLQB20-10DM-B-A93L ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 SMC 52033247 CDLQB20-10DM-B-A93L ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 SMC 52033247

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 オートスイッチ種類A93 ポートねじの種類(-) M ねじ 注文コード52033247 品番CDLQB20-10DM-B-A93L
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など98種類から選べます 他の種類を見る

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M ねじ オートスイッチ種類A93 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする