CDLQB80-100DCM-B-M9B ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80 SMC 52041507 CDLQB80-100DCM-B-M9B ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80 SMC 52041507

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード52041507 品番CDLQB80-100DCM-B-M9B
参考基準価格(税別)¥56,490 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など97種類から選べます 他の種類を見る

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする