CDLQF50-100DCM-F-M9B ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 SMC 52048762 CDLQF50-100DCM-F-M9B ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 SMC 52048762

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード52048762 品番CDLQF50-100DCM-F-M9B
参考基準価格(税別)¥36,850 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など83種類から選べます 他の種類を見る

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする