CDLQL40-100D-F-A93V-XC35 ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 SMC 52053443 CDLQL40-100D-F-A93V-XC35 ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 SMC 52053443

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類A93V ポートねじの種類(-) Rc 注文コード52053443 品番CDLQL40-100D-F-A93V-XC35
参考基準価格(税別)¥32,890 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など63種類から選べます 他の種類を見る

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93V ロックアップの方向(F) 前進方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする