CDLQL63-100DC-B-M9BWL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL63 SMC 52054423 CDLQL63-100DC-B-M9BWL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL63 SMC 52054423

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL63

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード52054423 品番CDLQL63-100DC-B-M9BWL
参考基準価格(税別)¥44,830 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など23種類から選べます 他の種類を見る

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする